Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC170E1NR WATERPROOF CASE PC700E - 170E1NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC170E1NR WATERPROOF CASE PC700E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904170107

Artikelnummer

NVC170E1NR

Herstellernummer

170E1NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

400 mm

Breite:

525 mm

Tiefe:

170 mm

Valigia portautensili impermeabile IP67. Approvata come bagaglio a mano. Resistente all’impatto. Chiudibile con lucchetto. Chiusure resistenti alla polvere. Dettagli in acciaio inox. Guarnizione ad alta tenuta. Valvola per la pressurizzazione. Impilabile. Tasca portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo con scomparti modulabili. Maniglia in con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo.