Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC17021ZR PROTEGGIUTENSILI 702 GRIGIO/R

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC17021ZR PROTEGGIUTENSILI 702 GRIGIO/R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 340 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 560 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8010904170213

Artikelnummer

NVC17021ZR

Herstellernummer

17021ZR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

340 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

560 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

310 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno adatto al trasporto di avvitatori a batteria e/o portaminuterie mod. 3449 (opzionali) • Comode prese laterali per il trasporto in due persone • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto