Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC16821ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.682

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC16821ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 290 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 660 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8010904168210

Artikelnummer

NVC16821ZR

Herstellernummer

16821ZR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

290 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

660 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

260 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Coperchio con due portaminuterie asportabili mod. 3452 • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno a 4 scomparti • Maniglia con impugnatura ergonomica, antiscivolo • Possibilità di lucchetto