Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI - 162E1NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trolley

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904162119

Artikelnummer

NVC162E1NR

Herstellernummer

162E1NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Trolley

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Höhe:

410 mm

Breite:

510 mm

Tiefe:

260 mm

Trolley portautensili professionale in policarbonato e ABS, antiurto e ad alto spessore. Tasca portadocumenti 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo termoformato in polistirolo con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod.3449. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Carrello estensibile in alluminio. Ruote in lega leggera con cuscinetti a sfera con battistrada in gomma. Chiusure in acciaio con doppia chiave.