Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC13511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.351

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC13511ZR PROTEGGIUTENSILI MOD.351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 200 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 410 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

8010904135113

Artikelnummer

NVC13511ZR

Herstellernummer

13511ZR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

200 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

410 mm

Mit Schloss:

ja

Tiefe:

200 mm

Herausnehmbares Fach:

ja

Cassetta portautensili in polipropilene • Chiusure in metallo • Ampio vano inferiore portautensili • Cestello interno • Possibilità di lucchetto