Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09082264D 6 PZ SET SEGHE TAZZA C&D MP - 09082264D

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC09082264D 6 PZ SET SEGHE TAZZA C&D MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Führungsbohrer - 2

  • Anzahl der Lochsägen - 6

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757012125

Artikelnummer

NVC09082264D

Herstellernummer

09082264D

Hersteller

NVC

Anzahl der Führungsbohrer:

2

Anzahl der Lochsägen:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Koffer

6 pz. Set di seghe a tazza Multi Purpose 22-29-35-44-51-64 mm. Questa fresa con denti in metallo duro e adattatore integrato Click & Drill® è fornita completa di punta di centraggio. Per utilizzo nel legno, panelli truciolari e MDF e materiali abrasivi, come mattoni, cartongesso calcestruzzo poroso. Punta di centraggio anche in versione "Heavy Duty" e con attacco SDS.