NOVATEC EUROPE SRL - NVC09081044 SEGA TAZZA C&D MULTI PURPOSE 44 MM - 09081044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 44 mm
Schnitttiefe - 52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Geeignet für Gipskarton - ja
Geeignet für Holz - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757008654
Artikelnummer
NVC09081044
Herstellernummer
09081044
Hersteller
NVC
Durchmesser:
44 mm
Schnitttiefe:
52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme


