NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051068 C&D BI-METAL PLUS 68 MM REGOLARE - 09051068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757014853
Artikelnummer
NVC09051068
Herstellernummer
09051068
Hersteller
NVC
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme


