NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051065 C&D BI-METAL PLUS 65 MM REGOLARE - 09051065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 65 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 10 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757014839
Artikelnummer
NVC09051065
Herstellernummer
09051065
Hersteller
NVC
Durchmesser:
65 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme


