NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051022 C&D BI-METAL PLUS 22 MM REGOLARE - 09051022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 22 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 8 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757014587
Artikelnummer
NVC09051022
Herstellernummer
09051022
Hersteller
NVC
Durchmesser:
22 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme


