NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000062 FRESA STANDARD CUT 62X5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 62 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757003222
Artikelnummer
NVC09000062
Herstellernummer
09000062
Hersteller
NVC
Durchmesser:
62 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Steckachse


