NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000050 FRESA STANDARD CUT 50X5 MM - 09000050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 50 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Geeignet für Aluminium - ja
Geeignet für Messing - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Packung
1 ST
EAN
8714757003109
Artikelnummer
NVC09000050
Herstellernummer
09000050
Hersteller
NVC
Durchmesser:
50 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Aufnahmesystem:
Steckachse


