Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000026 FRESA STANDARD CUT 26X5 MM - 09000026

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000026 FRESA STANDARD CUT 26X5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 26 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Geeignet für Aluminium - ja

  • Geeignet für Messing - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8714757002867

Artikelnummer

NVC09000026

Herstellernummer

09000026

Hersteller

NVC

Durchmesser:

26 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Messing:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Aufnahmesystem:

Steckachse

Fresa al carburo 'Standard Cut', punta di centraggio Co 5%. Questa fresa TCT può essere utilizzata in tutti i metalli con uno spessore fino a 5 mm; maggiormente adatta per taglio di acciaio inox. Inclusa punta di centraggio da 6 mm. I diversi angoli dei taglienti in tungsteno garantiscono controllo e velocità. Per un taglio più facile e una maggiore durata utilizzare la schiuma da taglio ProFit