Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC05351NR TASCA ELETTR.MOD.535 NERA - 05351NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC05351NR TASCA ELETTR.MOD.535 NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8010904653518

Artikelnummer

NVC05351NR

Herstellernummer

05351NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

nein

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Tasca per elettricista in tessuto speciale rinforzato. Asola elastica portautensili. Catena porta nastro adesivo. Adattabile alla cintura mod. 530TB