Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC05331NR TASCA TEC.533 C/ASOLA NERA

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC05331NR TASCA TEC.533 C/ASOLA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Fachtrenner - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8010904653310

Artikelnummer

NVC05331NR

Herstellernummer

05331NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Tasca per cintura in tessuto speciale rinforzato. Tasche interne ed esterne. Asola porta martello. Adattabile alla cintura mod. 530TB