NOVATEC EUROPE SRL - NVC05311NR FONDINA 531 PORTATRAPANO NERA - 05311NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Fachtrenner - ja
Packung
9 ST
EAN
8010904653112
Artikelnummer
NVC05311NR
Herstellernummer
05311NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Fondina per trapani a batteria. Tessuto speciale rinforzato. Tasche per punte da trapano e accessori. Adattabile alla cintura mod. 530TB


