Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVATEC EUROPE SRL - NVC05291NR TASCA 529TB MULTIFUNZIONE - 05291NR

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC05291NR TASCA 529TB MULTIFUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Mit Schloss - nein

  • Mit Schaum - nein

Packung

  • 9 ST

EAN

8010904652917

Artikelnummer

NVC05291NR

Herstellernummer

05291NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Tasche

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schulterriemen:

nein

Mit Schloss:

nein

Mit Schaum:

nein

Mit Fachtrenner:

nein

Signalrot:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Gesamtzahl der Fächer:

3

Tasca multifunzione con aggancio cintura e sistema inserimento tasca posteriore pantaloni.