NOVATEC EUROPE SRL - NVC05221NR TASCA MULTIUSO 522 NERA - 05221NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schulterriemen - nein
Mit Schloss - ja
Packung
9 ST
EAN
8010904652214
Artikelnummer
NVC05221NR
Herstellernummer
05221NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schulterriemen:
nein
Mit Schloss:
ja
Mit Fachtrenner:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Tasca porta utensili da cintura in tessuto speciale rinforzato. Moschettone per rotoli, nastro o chiavi . Ampia chiusura a velcro. Clip metallica adatta ad ogni cintura . Adattabile alla cintura mod. 530TB


