Startseite

NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513013NR ZAINO PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

KopierenKopieren
NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513013NR ZAINO PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 430 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010904651330

Artikelnummer

NVC0513013NR

Herstellernummer

0513013NR

Hersteller

NVC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

360 mm

Breite:

430 mm

Tiefe:

230 mm

Zaino portautensili professionale a doppia apertura • Tasca imbottita per tablet o pc • Tasca per cavi o minuterie • 10 tasche portautensili • Ampio vano porta trapano/avvitatore con cinghie di bloccaggio • Schienale imbottito e traspirante • Spallacci imbottiti regolabili con sistema di chiusura frontale regolabile • Elastici portautensili