NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513011NR BORSA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 380 mm
Packung
4 ST
EAN
8010904651316
Artikelnummer
NVC0513011NR
Herstellernummer
0513011NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
380 mm
Tiefe:
230 mm
Borsa portautensili professionale. • Maniglia in metallo lunga per un migliore bilanciamanto • Tracolla imbottita regolabile • Ampio vano porta trapano/avvitatore con cinghie di bloccaggio • Tasca portabatteria • 13 tasche portautensili • 10 elastici portautensili