NOVATEC EUROPE SRL - NVC0513008NR VALIGIA MOD.513008NT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Höhe - 360 mm
Mit Schulterriemen - ja
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Packung
2 ST
EAN
8010904551388
Artikelnummer
NVC0513008NR
Herstellernummer
0513008NR
Hersteller
NVC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Breite:
480 mm
Tiefe:
160 mm
Valigia portautensili professionale • Doppio sistema di appendibilità • Scomparto porta PC • Porta trapano/avvitatore • Sistema di bloccaggio degli utensili • Gancio porta metro • Pannello interno rimovibile • Possibilità di lucchetto • Sistema di aggancio a trolley