NOVATEC EUROPE SRL - NVC020401 LAMA 401 MP 100X9,5X1 MM, 5PZ - 020401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Geeignet für Stahl - ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja
Gesamtlänge - 125 mm
Packung
6 ST
EAN
8714757008425
Artikelnummer
NVC020401
Herstellernummer
020401
Hersteller
NVC
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Gesamtlänge:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
mit Bohrung
Lama 401 Multi legno / metallo 100x9,5x1 mm 10/14 Tpi, 5pz x blister. Lama multipurpose per tagliare attraverso acciaio e legno. Viti e chiodi non sono piu un problema. Technologia BiMetal Unique unisce due strisce di HSS ad un rigido supporto di acciaio, utilizzando il sistema di saldatura per diffusione. Adattano a tutti i seghetti alternativi in commercio grazie al gambo universale.


