NOVALUX SRL - NOX113805.01 OPTIX: CASSAFORMA 1X FRAMELESS BIA - 113805.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833149930
Artikelnummer
NOX113805.01
Herstellernummer
113805.01
Hersteller
NOX
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
34 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
5 mm
Einbaulänge:
123 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Ein NOVALUX SRL Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SRL-Serie


