NOVALUX SPA - NOXA581GR ACC. EST.: PALO L1800 D.60 VETROR. GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Lichtpunkthöhe - 1.8 m
Mit Fußplatte - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Accessori Garden2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8026833017543
Artikelnummer
NOXA581GR
Herstellernummer
A581GR
Hersteller
NOX
Werkstoff:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Lichtpunkthöhe:
1.8 m
Mit Fußplatte:
nein
Palo in vetroresina Ø 60mm. L = 1800mm. Vetroresina, colore grigio



