NOVALUX SPA - NOX16302.99 Testate di chiusura (2 pz)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 17 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833082374
Artikelnummer
NOX16302.99
Herstellernummer
16302.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
17 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
16 mm
Testate di chiusura (2 pz.) in polimero termoplastico grigio. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.