NOVALUX SPA - NOX16213.99 THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200 - 16213.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 595 mm
Breite - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833079930
Artikelnummer
NOX16213.99
Herstellernummer
16213.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
595 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
40 mm
Transparent:
nein
Kit per installazione a plafone per The Panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua. Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.


