NOVALUX SPA - NOX15213.99 Staffe di fissaggio (2 pz)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Länge - 18 mm
Breite - 18 mm
Höhe - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833082367
Artikelnummer
NOX15213.99
Herstellernummer
15213.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
9 mm
Staffe di fissaggio (2 pz.) in acciao armonico. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.