NOVALUX SPA - NOX15213.00 Staffe di fissaggio (2 pz)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 18 mm
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833093783
Artikelnummer
NOX15213.00
Herstellernummer
15213.00
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
18 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
9 mm
Transparent:
ja
Staffe di fissaggio (2 pz.) in plastica trasparente. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.