NOVALUX SPA - NOX15206.01 Testate di chiusura (2 pz)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833090515
Artikelnummer
NOX15206.01
Herstellernummer
15206.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Breite:
2 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
9 mm
Transparent:
nein
Testate di chiusura (2 pz.) in polimero termoplastico bianco. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.