NOVALUX SPA - NOX11811.01 SLIM TND: 9W 4000K 220-240V D=125 - 11811.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
306 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8026833079640
Artikelnummer
NOX11811.01
Herstellernummer
11811.01
Hersteller
NOX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1103...1103 lm
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
125 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein