Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOVALUX SPA - NOX11808.01 SLIM QDR: 13W 3K 220-240V L=160 - 11808.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

306 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8026833073068

Artikelnummer

NOX11808.01

Herstellernummer

11808.01

Hersteller

NOX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1368...1368 lm

Leistungsfaktor:

0

Länge:

160 mm

Breite:

160 mm

Einbaulänge:

145...145 mm

Einbaubreite:

145...145 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio quadrato LED 160mm completo di molle in acciaio per il fissaggio. Alimentatore elettronico incluso. Per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato opale. Molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Tipo: SMD LED. Potenza: 13W. Temperatura Colore: 3000 K. Flusso: 1368 lm (Tc=25°C).