NOVALUX SPA - NOX11807.01 SLIM QDR: 13W 4K 220-240V L=160 - 11807.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
306 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8026833073075
Artikelnummer
NOX11807.01
Herstellernummer
11807.01
Hersteller
NOX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1485...1485 lm
Leistungsfaktor:
0
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Einbaulänge:
145...145 mm
Einbaubreite:
145...145 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein