NOVALUX SPA - NOX11805.01 SLIM QDR: 20W 4K 220-240V L=230 - 11805.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
457 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8026833073099
Artikelnummer
NOX11805.01
Herstellernummer
11805.01
Hersteller
NOX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200...2200 lm
Leistungsfaktor:
0
Länge:
230 mm
Breite:
230 mm
Einbaulänge:
215...215 mm
Einbaubreite:
215...215 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein