NOVALUX SPA - NOX114203.33 CAOS-B VERTICALE: 1400X400 SAB - 114203.33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 1400 mm
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833153692
Artikelnummer
NOX114203.33
Herstellernummer
114203.33
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1400 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
400 mm
Transparent:
nein
CAOS B: Apparecchio LED biemissione per installazione a sospensione, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l?alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.


