NOVALUX SPA - NOX114001.00 SELMA S: SFERA IN VETRO D.250MM L.245MM - 114001.00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833150936
Artikelnummer
NOX114001.00
Herstellernummer
114001.00
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
245 mm
Durchmesser:
250 mm


