Startseite

NOVALUX SPA - NOX113303.01 HERO MB: CORPO 1908 BI - 113303.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1908 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145475

Artikelnummer

NOX113303.01

Herstellernummer

113303.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

1908 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Höhe:

72 mm

Transparent:

nein

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante