NOVALUX SPA - NOX113301.02 HERO MB: CORPO 636 NE - 113301.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 636 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833145390
Artikelnummer
NOX113301.02
Herstellernummer
113301.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
636 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
72 mm
Transparent:
nein
HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante



