Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

NOVALUX SPA - NOX113240.99 ciascun profilo.

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX113240.99 ciascun profilo.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833145369

Artikelnummer

NOX113240.99

Herstellernummer

113240.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

41 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

16 mm

HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.