NOVALUX SPA - NOX113217.99 HERO M: MOD.LED 24W L1272MM 2.7K - 113217.99
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 3384...3384 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß <3300 K
Packung
1 ST
EAN
8026833144751
Artikelnummer
NOX113217.99
Herstellernummer
113217.99
Hersteller
NOX
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
3384...3384 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Betriebsspannung:
24...24 V
Form:
rechteckig
Lampenspannung:
24.2...24.2 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
29 mm
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
40 mm
Länge:
1272 mm
Flexibel:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


