NOVALUX SPA - NOX112921.02 RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO - 112921.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8026833150202
Artikelnummer
NOX112921.02
Herstellernummer
112921.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
17 mm
BRIDGE SYSTEM: FISSAGGIO CAVO (5 pz) In acciaio verniciato o in ottone massicio. Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.


