NOVALUX SPA - NOX112907.02 ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO - 112907.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8026833143150
Artikelnummer
NOX112907.02
Herstellernummer
112907.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
COLLINS SP: Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone assiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.


