Startseite

NOVALUX SPA - NOX112905.24 ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY - 112905.24

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX112905.24 ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833143099

Artikelnummer

NOX112905.24

Herstellernummer

112905.24

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rohrpendelabhängung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

75 mm

Durchmesser:

55 mm

COLLINS SP: Cilindri per installazione a sospensione, in acciaio verniciato texturizzato oppure in ottone assiccio satinato. Differenti diametri e lunghezze, combinabili con rosoni singoli, a tre elementi in linea o a grappolo.