Startseite

NOVALUX SPA - NOX112402.02 HONEY PT: PIANTANA H=2.1M 2XGU10 NERO - 112402.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833142764

Artikelnummer

NOX112402.02

Herstellernummer

112402.02

Hersteller

NOX

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...10 W

Breite:

200 mm

Höhe/Tiefe:

2100 mm

Länge:

350 mm

HONEY PT: Piantana composta da doppio stelo con partalampada su base rettangolare, combinabile con spot orientabili in acciaio verniciato o in ottone massiccio. Interruttore a pedale con Doppia accensione.