NOVALUX SPA - NOX112227.01 a ordinare a parte.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 83 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833141422
Artikelnummer
NOX112227.01
Herstellernummer
112227.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
83 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
DOMYNOS PS: Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.