Startseite

NOVALUX SPA - NOX112206.02 DOMYNOS PS: PROFILO CURVO R600 45 NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 469 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833140630

Artikelnummer

NOX112206.02

Herstellernummer

112206.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

469 mm

Breite:

15 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

20 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

1200 mm

DOMYNOS PS: Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.