NOVALUX SPA - NOX112201.21 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=498 CAPP - 112201.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8026833140456
Artikelnummer
NOX112201.21
Herstellernummer
112201.21
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
498 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
20 mm
DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.


