Startseite

NOVALUX SPA - NOX112201.20 DOMYNOS PS: PROFILO LINEARE L=498 CAF - 112201.20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833140449

Artikelnummer

NOX112201.20

Herstellernummer

112201.20

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

498 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

20 mm

DOMYNOS PS: Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di lluminio per l’alloggiamento di moduli LED 48V. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o immerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.