Startseite

NOVALUX SPA - NOX110932.01 FORTY8: ROSONE PLAF.INIZIO 96W-48V BI

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110932.01 FORTY8: ROSONE PLAF.INIZIO 96W-48V BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 96...96 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833138019

Artikelnummer

NOX110932.01

Herstellernummer

110932.01

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

96...96 W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

60 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

300 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

FORTY8 TRACK BOX FOR CEILING TRACK START-OF-LINE WITH INTEGRATED DRIVER 96W Ceiling box. Right end feed included.