NOVALUX SPA - NOX110924.01 FORTY8 TRACK: BIN.DEEP P/SOS 1M DALI BIA - 110924.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 48...48 V
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833134516
Artikelnummer
NOX110924.01
Herstellernummer
110924.01
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48...48 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
47 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III