NOVALUX SPA - NOX110918.01 FORTY8 TRACK: BINARIO ANG.INT INCASSO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Farbe - weiß
Länge - 71 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8026833134431
Artikelnummer
NOX110918.01
Herstellernummer
110918.01
Hersteller
NOX
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Farbe:
weiß
Länge:
71 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
III
Höhe:
47 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
74 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm


